玉鳥産業
玉鳥 神速60 木材 替刃 M139シリーズ
刃先が短く切断対象以外を傷つけにくい、胴縁、野縁の切断に効果を発揮!!スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!
仕様
●刃長:60mm●板厚:0.9mm●ピッチ:3.4mm●用途:一般木材・集成材・合板・MDF
アズワン品番
67-9247-10
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04624877
M139P3
¥3,000
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください