象印チェンブロック
スリングフック YPシリーズ
外れ止め付きフックです、スタンダードなフックとして
仕様
●寸法(mm)p:221●寸法(mm)t:45●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:28●寸法(mm)m:50●寸法(mm)m':58●寸法(mm)n:82●寸法(mm)s:52●自重(kg):5.7●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7508
アズワン品番
67-9184-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04617886
YP-20
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください