ファンドリーフック YNシリーズ

ファンドリーフック YNシリーズ - 象印チェンブロック

口が広く開いているので掛けやすい仕様です

仕様●寸法(mm)p:248●破断荷重(KN):500●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:30●寸法(mm)n:110●寸法(mm)s:67●寸法(mm)t:65●自重(kg):9.3●外れ止め金具が無く口が広いフックです●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9052アズワン品番67-9184-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04617877YN-20
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする