エアーアウト AO-2シリーズ

エアーアウト AO-2シリーズ - ヨシタケ

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止

仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04668338AO-2 20A68-0470-22
21,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668347AO-2 32A68-0470-24
34,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668356AO-2 40A68-0470-25
59,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668365AO-2 50A68-0470-26
65,600
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668381AO-2 25A68-0470-23
25,700
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする