サイトグラス 150L 150L-13Sシリーズ

サイトグラス 150L 150L-13Sシリーズ - ヨシタケ

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能、断続的に流れる流体の確認が可能、水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能

仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS Rc●材質:SCS製・透視式内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04667961150L-13S 20A68-0469-67
54,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667970150L-13S 32A68-0469-69
111,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667979150L-13S 40A68-0469-70
123,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667988150L-13S 25A68-0469-68
81,900
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667997150L-13S 15A68-0469-66
49,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04668006150L-13S 50A68-0469-71
200,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする