曜日別特売

サイトグラス SB-1S-SB-1F SB-1Sシリーズ

サイトグラス SB-1S-SB-1F SB-1Sシリーズ - ヨシタケ

ボールが動くことにより、流れ状態が確認可能、ボールが回転しガラス面に水垢等を付きにくくする事が可能、取付は水平,垂直いずれの配管にも使用可能(ガラス面は横向きにしてください)

仕様●適用流体:冷温水●最高使用圧力:1.0MPa●最高温度:85℃●接続:JIS Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04668085SB-1S 40A68-0469-91
42,000
取扱い終了
返品不可
04668101SB-1S 32A68-0469-90
39,900
取扱い終了
返品不可
04668110SB-1S 50A68-0469-92
55,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする