サイレンサー MS-6 MS-6シリーズ

サイレンサー MS-6 MS-6シリーズ - ヨシタケ

振動及び騒音を小さくするために使用、特に食品、クリーニング、メッキ工場等に最適、ステンレス製で優れた耐久性

仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.05~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04664540MS-6 40A68-0465-53
137,000
取扱い終了
返品不可
04664549MS-6 50A68-0465-54
200,000
取扱い終了
返品不可
04664558MS-6 32A68-0465-52
112,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする