曜日別特売

スチームトラップ 1010シリーズ 20A 1022シリーズ

スチームトラップ 1010シリーズ 20A 1022シリーズ - ヨシタケ

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い

仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:4.5MPa内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046647411022-45 20A68-0465-71
101,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
046647501022-2.1 20A68-0465-69
101,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
046647591022-21 20A68-0465-70
101,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
046647681022-14 20A68-0465-68
101,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
046647771022-8.7 20A68-0465-72
101,000
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする