曜日別特売

スチームトラップ TF-5-5S TF-5-2.1シリーズ

スチームトラップ TF-5-5S TF-5-2.1シリーズ - ヨシタケ

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04665958TF-5-2.1 20A68-0467-18
200,000
取扱い終了
返品不可
04665967TF-5-2.1 32A68-0467-20
240,000
取扱い終了
返品不可
04665976TF-5-2.1 25A68-0467-19
218,000
取扱い終了
返品不可
04665985TF-5-2.1 40A68-0467-21
259,000
取扱い終了
返品不可
04666001TF-5-2.1 50A68-0467-22
275,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする