曜日別特売

スチームトラップ TF-6-6S TF-6-5.2シリーズ

スチームトラップ TF-6-6S TF-6-5.2シリーズ - ヨシタケ

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.52MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04666037TF-6-5.2 25A68-0467-27
88,500
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666046TF-6-5.2 40A68-0467-29
292,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666055TF-6-5.2 20A68-0467-26
85,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666071TF-6-5.2 32A68-0467-28
106,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666080TF-6-5.2 50A68-0467-30
279,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする