ストレーナ SU-50-50H-50S SU-50Hシリーズ

ストレーナ SU-50-50H-50S SU-50Hシリーズ - ヨシタケ

最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備

仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04654110SU-50H 80A68-0452-58
148,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04654119SU-50H 100A68-0452-59
218,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04654128SU-50H 65A68-0452-57
111,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする