ヨシタケ
ストレーナ SY-24-24-N SY-24-Nシリーズ
水道法基準適合品(Z-36)、小型,計量、減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要、青銅製で赤水の心配不要
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:1.6MPa●最高温度80℃●こし網:60メッシュ●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04654259
SY-24-N 20A
68-0453-32
¥14,800
取扱い終了
返品不可
04654268
SY-24-N 50A
68-0453-36
¥65,900
取扱い終了
返品不可
04654277
SY-24-N 25A
68-0453-33
¥17,700
取扱い終了
返品不可
04654286
SY-24-N 32A
68-0453-34
¥29,400
取扱い終了
返品不可
04654295
SY-24-N 15A
68-0453-31
¥12,800
取扱い終了
返品不可
04654311
SY-24-N 40A
68-0453-35
¥39,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください