ミキシングバルブ MXV-1 MXV-1シリーズ

ミキシングバルブ MXV-1 MXV-1シリーズ - ヨシタケ

水道法基準適合品(E-645)、温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール、逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現、業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適、標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能、取付姿勢は水平,垂直自由

仕様●適用流体:冷水、温水●適用圧力:1.0MPa以下●逆止弁最小閉止圧力:3kPa●冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内●設定温度範囲:38~65℃●初期設定温度:48℃●適用温度:90℃以下(凍結不可)●冷水温度と設定温度の差:10℃以上●取付姿勢:水平・垂直任意●接続:JIS Rc●循環水戻り口接続形式:JIS G1/2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04663465MXV-1 25A68-0464-37
234,000
取扱い終了
返品不可
04663481MXV-1 50A68-0464-40
473,000
取扱い終了
返品不可
04663490MXV-1 40A68-0464-39
391,000
取扱い終了
返品不可
04663499MXV-1 32A68-0464-38
283,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする