曜日別特売

ラジエタートラップ TS-3 TS-3Aシリーズ

ラジエタートラップ TS-3 TS-3Aシリーズ - ヨシタケ

各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形

仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04666186TS-3A 15A68-0467-46
20,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666195TS-3A 20A68-0467-47
22,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする