曜日別特売

リターンバルブ 109 109シリーズ

リターンバルブ 109 109シリーズ - ヨシタケ

温水制御でのラジエター暖房の必需品。細やかな流量調整が可能です。ストレート形

仕様●適応流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:入口/JIS Rp、出口/JIS R内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04667105109-0763 20A68-0468-70
9,020
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
04667121109-0762 15A68-0468-69
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする