空気抜弁 TA-16-16L TA-16Lシリーズ

空気抜弁 TA-16-16L TA-16Lシリーズ - ヨシタケ

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、L型ホース継手付

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/ホース内径Φ6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04666789TA-16L 15A68-0468-29
30,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666798TA-16L 25A68-0468-31
30,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666807TA-16L 20A68-0468-30
30,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする