空気抜弁 TA-16CVA-16CVS TA-16CVAシリーズ

空気抜弁 TA-16CVA-16CVS TA-16CVAシリーズ - ヨシタケ

ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません、オプションの配管接続用部品を取付けが可能

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04666816TA-16CVA 20A68-0468-33
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666825TA-16CVA 25A68-0468-34
36,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666841TA-16CVA 15A68-0468-32
35,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする