曜日別特売

空気抜弁 TA-16CVA-16CVS TA-16CVSシリーズ

空気抜弁 TA-16CVA-16CVS TA-16CVSシリーズ - ヨシタケ

水道法基準適合品、ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性、広い作動圧にわたり、安定した排気量、コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能、逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません、オプションに配管接続用部品を取り揃えております。

仕様●適用流体:冷温水●適用圧力:0.01~1.0MPa●逆止め機構の閉止圧力:-0.005MPa以下●最高温度:90℃●接続:入口/JIS R、出口/JIS Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04666850TA-16CVS 20A68-0468-36
35,100
取扱い終了
返品不可
04666859TA-16CVS 15A68-0468-35
35,100
取扱い終了
返品不可
04666868TA-16CVS 25A68-0468-37
43,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする