ヨシタケ
空気抜弁 TA-18ML TA-18MLシリーズ
水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質
本体:ステンレス鋼
種類
空気抜弁
使用温度範囲(℃)
100
接続
入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体
冷温水
材質(ディスク)
FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)
0.01~0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04666877
TA-18ML 6A
0.12
83
R1/8
1/8
6
¥10,300
取扱い終了
返品不可
04666886
TA-18ML 15A
0.13
89
R1/2
1/2
15
¥9,950
取扱い終了
返品不可
04666895
TA-18ML 10A
0.13
87
R3/8
3/8
10
¥9,480
取扱い終了
返品不可
04666911
TA-18ML 20A
0.13
89
R3/4
3/4
20
¥9,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください