ヨシタケ
空気抜弁 TA-2-TA-5 TA-2シリーズ
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に排出、配管内、タンク内の負圧になると自動的に空気を吸引し、負圧よる配管機器等の破損を防止
仕様
●適用流体:冷温水・油(比重0.8以上)●適用圧力:0.01~1.0MPa●最高温度:90℃●急速排気弁作動圧力範囲:0.01MPa以下●接続:JIS Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04666956
TA-2 25A
68-0468-51
¥53,700
¥
47,980
¥52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04666965
TA-2 20A
68-0468-50
¥46,200
¥
41,980
¥46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666981
TA-2 32A
68-0468-52
¥53,700
¥
47,980
¥52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04666990
TA-2 15A
68-0468-49
¥46,200
¥
41,980
¥46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください