曜日別特売

減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GSシリーズ

減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GSシリーズ - ヨシタケ

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24)ストレーナ(SY-24)、圧力計付、圧力計口径:JISRc1/8

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.6MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rcアズワン品番68-0455-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04655196GD-24GS 20A
92,700
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする