ヨシタケ
減圧弁 GD-30-30S GD-30Sシリーズ
小型、軽量、圧力調整がハンドル操作で工具不要、接液ステンレス製小型減圧弁、食品機械、医薬機器等ステンレス配管に最適
仕様
●適用流体:蒸気●一次側圧力:2.0MPa以下●二次側圧力:B/0.05-0.4MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●最高温度:220℃●接続:JIS Rc●弁座漏れ量:定格流量の0.1%以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04656325
GD-30S 15A
68-0456-66
¥196,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04656341
GD-30S 25A
68-0456-68
¥210,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04656350
GD-30S 20A
68-0456-67
¥205,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください