ヨシタケ
減圧弁 GD-8N GD-8Nシリーズ
高耐食性、高耐久性、脱脂洗浄対応品
仕様
●適用流体:純水・冷温水・空気・窒素がす・炭酸ガス・アルゴンガス●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.7MPa●一次側調整圧力:一次側圧力〔ゲージ圧)の85%以下●流体温度:5~60℃●接続:JIS Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04656971
GD-8N 15A
68-0457-40
¥354,000
取扱い終了
返品不可
04656980
GD-8N 6A
68-0457-37
¥238,000
取扱い終了
返品不可
04656989
GD-8N 8A
68-0457-38
¥238,000
取扱い終了
返品不可
04656998
GD-8N 10A
68-0457-39
¥354,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください