曜日別特売

減圧弁 GP-1000 GP-1200シリーズ

減圧弁 GP-1000 GP-1200シリーズ - ヨシタケ

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。遠隔操作式のため圧力調整が容易。

仕様●適用流体:蒸気●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●最高温度:220℃●弁座漏れ量:定格流量の0.01%以下●接続:JIS 10KFF内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04657409GP-1200 15A68-0457-89
110,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04657418GP-1200 50A68-0457-94
187,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04657427GP-1200 20A68-0457-90
120,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04657436GP-1200 32A68-0457-92
160,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04657445GP-1200 25A68-0457-91
129,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
04657461GP-1200 40A68-0457-93
164,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする