ヨシタケ
減圧弁 GP-1000T GP-1000Tシリーズ
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ、SHASE-S106減圧弁(空気調和、衛生工学会)の規格に準拠
仕様
●適用流体:空気・その他非危険流体●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05-0.9MPa(一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下)●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:20:1●流体温度:5~80℃●接続:JIS10KFF
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04657646
GP-1000T 65A
68-0458-20
¥283,000
取扱い終了
返品不可
04657655
GP-1000T 20A
68-0458-15
¥134,000
取扱い終了
返品不可
04657671
GP-1000T 32A
68-0458-17
¥180,000
取扱い終了
返品不可
04657680
GP-1000T 50A
68-0458-19
¥196,000
取扱い終了
返品不可
04657689
GP-1000T 80A
68-0458-21
¥337,000
取扱い終了
返品不可
04657698
GP-1000T 40A
68-0458-18
¥192,000
取扱い終了
返品不可
04657707
GP-1000T 100A
68-0458-22
¥564,000
取扱い終了
返品不可
04657716
GP-1000T 25A
68-0458-16
¥151,000
取扱い終了
返品不可
04657725
GP-1000T 15A
68-0458-14
¥126,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください