曜日別特売

蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-2 SCV-2シリーズ

蒸気・冷温水用逆止弁 SCV-2 SCV-2シリーズ - ヨシタケ

インライン型のステンレス製逆止弁、取付け方向は水平,垂直任意、ウォーターハンマー防止に効果

仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:1.6MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:JIS Rc●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。内容量1個
注意
●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04653839SCV-2 50A68-0451-85
101,000
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04653848SCV-2 15A68-0451-81
16,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04653857SCV-2 25A68-0451-83
34,600
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04653866SCV-2 20A68-0451-82
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
04653875SCV-2 40A68-0451-84
74,500
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする