伸縮管継手 EB-11-12 EB-11シリーズ

伸縮管継手 EB-11-12 EB-11シリーズ - ヨシタケ

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、パッキン未使用の為、保守、管理が容易、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性

仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ(伸び10mm 縮み25mm)●接続:JIS 20KRFアズワン品番68-0468-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04667236EB-11 20A
133,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする