曜日別特売

真空逃し弁 VB-7-7S VB-7Sシリーズ

真空逃し弁 VB-7-7S VB-7Sシリーズ - ヨシタケ

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量、腐食の心配なし

仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5~-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04668688VB-7S 25A68-0470-70
152,000
取扱い終了
返品不可
04668697VB-7S 50A68-0470-73
271,000
取扱い終了
返品不可
04668706VB-7S 40A68-0470-72
225,000
取扱い終了
返品不可
04668715VB-7S 32A68-0470-71
190,000
取扱い終了
返品不可
04668731VB-7S 15A68-0470-68
129,000
取扱い終了
返品不可
04668740VB-7S 20A68-0470-69
133,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする