曜日別特売

水道用減圧弁 GD-55R-80-56R-80 20A GDシリーズ

水道用減圧弁 GD-55R-80-56R-80 20A GDシリーズ - ヨシタケ

取付方向は水平,垂直任意

仕様●適用圧力冷温水●一次側圧力:100~750kPa●標準設定圧力:80±6kPa●ストレーナ:60メッシュ●最高使用温度:60℃●接続:JIS Rc3/4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04656788GD-55R-80 20A68-0457-19
18,900
取扱い終了
返品不可
04656797GD-56R-80 20A68-0457-20
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする