定流量弁 CF-60-90 CF-90シリーズ

定流量弁 CF-60-90 CF-90シリーズ - ヨシタケ

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品

仕様●流体:冷温水●流体温度:5~90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04670596CF-90 1L/min 15A68-0473-34
14,100
取扱い終了
返品不可
04670605CF-90 30L/min 25A68-0473-47
30,900
取扱い終了
返品不可
04670621CF-90 5L/min 15A68-0473-38
14,100
取扱い終了
返品不可
04670630CF-90 3L/min 15A68-0473-36
14,100
取扱い終了
返品不可
04670639CF-90 20L/min 25A68-0473-45
30,900
取扱い終了
返品不可
04670648CF-90 12L/min 20A68-0473-43
20,600
取扱い終了
返品不可
04670657CF-90 14L/min 20A68-0473-44
20,600
取扱い終了
返品不可
04670666CF-90 40L/min 25A68-0473-49
30,900
取扱い終了
返品不可
04670675CF-90 4L/min 15A68-0473-37
14,100
取扱い終了
返品不可
04670691CF-90 2L/min 15A68-0473-35
14,100
取扱い終了
返品不可
04670700CF-90 6L/min 15A68-0473-39
14,100
取扱い終了
返品不可
04670709CF-90 8L/min 20A68-0473-41
20,600
取扱い終了
返品不可
04670718CF-90 10L/min 20A68-0473-42
20,600
取扱い終了
返品不可
04670727CF-90 35L/min 25A68-0473-48
30,900
取扱い終了
返品不可
04670736CF-90 25L/min 25A68-0473-46
30,900
取扱い終了
返品不可
04670745CF-90 7L/min 15A68-0473-40
14,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする