曜日別特売

定流量弁 CF-60-90 JISRc CF-60 JISRcシリーズ

定流量弁 CF-60-90 JISRc CF-60 JISRcシリーズ - ヨシタケ

圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。形状の最適化により軽量、コンパクトです。65A以上はさまざまなフランジ規格に対応するウェハー型を採用しております。水道法基準適合品

仕様●流体:冷温水●流体温度:5~60℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.8MPa●設定流量の許容差:設定流量の±20%以下●接続:25~50A:JIS Rc、65~100A:フランジレス(ウェハー型)※ランジレス(ウェハー型)JIS 5K/10K、ANSI 150lb、BSEN PN10/16に適応内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04670350CF-60 JISRc 50L/min 32A68-0472-95
66,600
取扱い終了
返品不可
04670359CF-60 JISRc 38L/min 25A68-0472-89
48,300
取扱い終了
返品不可
04670368CF-60 JISRc 20L/min 25A68-0472-87
48,300
取扱い終了
返品不可
04670377CF-60 JISRc 50L/min 25A68-0472-90
48,300
取扱い終了
返品不可
04670386CF-60 JISRc 70L/min 32A68-0472-96
66,600
取扱い終了
返品不可
04670395CF-60 JISRc 20L/min 32A68-0472-92
66,600
取扱い終了
返品不可
04670411CF-60 JISRc 50L/min 40A68-0472-99
85,000
取扱い終了
返品不可
04670420CF-60 JISRc 40L/min 40A68-0472-98
85,000
取扱い終了
返品不可
04670429CF-60 JISRc 30L/min 32A68-0472-93
66,600
取扱い終了
返品不可
04670438CF-60 JISRc 38L/min 32A68-0472-94
66,600
取扱い終了
返品不可
04670447CF-60 JISRc 100L/min 32A68-0472-97
66,600
取扱い終了
返品不可
04670456CF-60 JISRc 30L/min 25A68-0472-88
48,300
取扱い終了
返品不可
04670465CF-60 JISRc 70L/min 25A68-0472-91
48,300
取扱い終了
返品不可
04670481CF-60 JISRc 100L/min 40A68-0473-03
85,000
取扱い終了
返品不可
04670490CF-60 JISRc 150L/min 50A68-0473-10
104,000
取扱い終了
返品不可
04670499CF-60 JISRc 75L/min 40A68-0473-02
85,000
取扱い終了
返品不可
04670508CF-60 JISRc 60L/min 50A68-0473-06
104,000
取扱い終了
返品不可
04670517CF-60 JISRc 75L/min 50A68-0473-07
104,000
取扱い終了
返品不可
04670526CF-60 JISRc 210L/min 50A68-0473-11
104,000
取扱い終了
返品不可
04670535CF-60 JISRc 60L/min 40A68-0473-01
85,000
取扱い終了
返品不可
04670551CF-60 JISRc 90L/min 50A68-0473-08
104,000
取扱い終了
返品不可
04670560CF-60 JISRc 140L/min 40A68-0473-04
85,000
取扱い終了
返品不可
04670569CF-60 JISRc 270L/min 50A68-0473-12
104,000
取扱い終了
返品不可
04670578CF-60 JISRc 180L/min 40A68-0473-05
85,000
取扱い終了
返品不可
04670587CF-60 JISRc 115L/min 50A68-0473-09
104,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする