ヨシタケ
冷温水バルブ HV-3 HV-3シリーズ
冷温水放熱器用バルブ及びリターンバルブに幅広く使用、ハンドルトルクが小さい、クロームメッキ処理のため、錆、変色等なし
仕様
●適用流体:冷温水●最高圧力:0.6MPa●最高温度:90℃●接続:入口/JIS Rc、出口/JIS R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04694457
HV-3 アングル型 20A
68-0470-53
¥15,600
取扱い終了
返品不可
04694466
HV-3 アングル型 15A
68-0470-51
¥11,200
取扱い終了
返品不可
04694475
HV-3 ストレート型 15A
68-0470-52
¥14,600
取扱い終了
返品不可
04694491
HV-3 ストレート型 20A
68-0470-54
¥17,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください