曜日別特売

手洗いできる ホームタイル 50×50cm 4枚入

手洗いできる ホームタイル 50×50cm 4枚入 - スミノエ

防炎・防音・裏面滑り止め、住宅用タイルカーペット。ソフトなタッチ感のプレーンカーペット。汚れた部分だけ手洗い出来るので清潔。ペットの足腰にも優しい滑り止め加工付(フローリングの上に適しています。)

仕様●サイズ:500×500mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:5mm/3mm●機能1:防炎●機能2:防音●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:裏面耐熱加工●機能6:ホットカペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆内容量1枚(4枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04793751R-300268-0947-74
7,120
取扱い終了
返品不可
04793760R-300168-0947-73
7,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする