八幡化成
カラーバケット102 フタ付き
座ることの出来るフタ付きバケツ、耐荷重約150kg、ゴムホース固定穴付き、GOOD DESIGN賞受賞
仕様
●サイズ:W282×267×H265mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:10L
アズワン品番
68-0989-89
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04797375
-
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください