エブノ
ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。パウダーフリータイプです。
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.08
色
ホワイト
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工
全長(cm)
25±0.1
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合
内容量
1ケース(20箱×100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04644581
520WSS
SS
7.4
8
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644590
520WS
S
7.8
8.5
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644599
520WL
L
8.4
10.5
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644608
520WLL
LL
9
11.5
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04644617
520WM
M
8.3
9.5
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください