曜日別特売
520WL ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ エブノ 04644599

※使用例

520WL ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ エブノ 04644599
520WL ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ エブノ 04644599

ニトリル極薄手袋 パウダーフリー ホワイト 100枚×20箱 520シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズL
手の平幅(cm)10.5
中指長(cm)8.4
内容量1ケース(20箱×100枚)注文コード04644599品番520WL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。パウダーフリータイプです。

サイズ
L
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
10.5
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.08【掌】0.08
色
ホワイト
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工
全長(cm)
25±0.1
滑り止め効果
あり(全面)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする