溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用

溶融石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 - アズワン

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04766925-1箱(200枚)68-0845-23
272,000
271,000
298,100(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766941-1箱(50枚)68-0845-18
71,400
71,300
78,430(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766950-1箱(120枚)68-0845-26
184,000
183,000
201,300(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766959-1箱(40枚)68-0845-33
152,000
151,000
166,100(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766968-1箱(200枚)68-0845-20
266,000
265,000
291,500(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766977-1箱(80枚)68-0845-35
295,000
294,000
323,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766986-1箱(100枚)68-0845-19
138,000
137,000
150,700(税込)
17日以内出荷
返品不可
04766995-1箱(40枚)68-0845-28
134,000
133,000
146,300(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767011-1箱(40枚)68-0845-24
65,900
65,800
72,380(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767020-1箱(20枚)68-0845-27
67,800
67,700
74,470(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767029-1箱(60枚)68-0845-29
198,000
197,000
216,700(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767038-1箱(100枚)68-0845-16
133,000
132,000
145,200(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767047-1箱(60枚)68-0845-34
224,000
223,000
245,300(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767056-1箱(80枚)68-0845-25
128,000
127,000
139,700(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767065-1箱(100枚)68-0845-31
315,000
314,000
345,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767081-1箱(100枚)68-0845-36
357,000
356,000
391,600(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767090-1箱(50枚)68-0845-21
73,300
73,200
80,520(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767099-1箱(20枚)68-0845-32
76,900
76,800
84,480(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767108-1箱(100枚)68-0845-22
142,000
141,000
155,100(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767117-1箱(80枚)68-0845-30
260,000
259,000
284,900(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767126-1箱(50枚)68-0845-15
68,700
68,600
75,460(税込)
17日以内出荷
返品不可
04767135-1箱(200枚)68-0845-17
255,000
254,000
279,400(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする