曜日別特売

消防用手袋 KG-200シリーズ

消防用手袋 KG-200シリーズ - シモン消防用手袋 KG-200シリーズ - シモン

消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強

材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性入数(双)1内容量1双
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04620361KG-200NV 3L3L29.8269.4ネイビー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620370KG-200NV SS25.4227.6ネイビー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620379KG-200BK MM26.4238ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620388KG-200BK LLLL28.6259ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620397KG-200BK LL27.5248.5ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620406KG-200NV MM26.4238ネイビー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620415KG-200NV LLLL28.6259ネイビー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620431KG-200BK SS25.4227.6ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620440KG-200NV LL27.5248.5ネイビー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04620449KG-200BK 3L3L29.8269.4ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする