曜日別特売

Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ

Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ - Thermo Fisher Scientific

計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。

内容量1個(500枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0465270102-202-10068-0448-41
3,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
0465271002-202-10368-0448-44
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0465271902-202-10268-0448-43
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
0465272802-202-10168-0448-42
8,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする