曜日別特売

ダウンベスト 3254シリーズ

ダウンベスト 3254シリーズ - バートル

軽量で耐久性の高い高密度ナイロンタフタを使用したインナークルーネックベストです。内部に保温性の高い吸湿発熱性に優れたアクリルとダウンのハイブリッド中綿を封入しています。

仕様パッカブル仕様、サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル、フロントスナップボタン仕様混率(%)表地・裏地:ナイロン100・中綿:中綿60/ダウン40(家庭洗濯に対応したウォッシャブル素材)内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
046227953254-61-SアーミカーキSコード:568-59429836
6,770
取扱い終了
返品不可
046228113254-35-XXLブラックXXLコード:568-287712045
7,720
取扱い終了
返品不可
046228203254-35-MブラックMコード:568-593710239
6,770
取扱い終了
返品不可
046228293254-3-SネイビーSコード:568-28829836
6,770
取扱い終了
返品不可
046228383254-35-LブラックLコード:568-594610841
6,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする