最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計「MAVEN RF4500」、夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。
仕様●最大表示可能距離:4500m●測定可能距離:5~4100m●測定精度:300m未満/0.5m、300~2000m/±1m、2000~4500m/±3m●測定反応速度:0.25~3秒●デジタル加速度計精度:±0.5°●デジタル加速度計測定範囲:±90°●望遠倍率:7倍●対物レンズ有効径:25mm●アイレリーフ:17mm●光透過率:77%●防塵防水性能:IP67完全防水●フレーム素材:マグネシウム、アルミニウム●三脚ネジ穴:〇●電源:CR2乾電池/1本(付属)●電池寿命:約3500回測定●動作環境温度:-5~60℃●重量:284g●サイズ:119×77×47mm●明るさ調整:5段階●レチクル設定:5種類内容量1台