パナソニックEWエンジニアリング
アップコンシルバー丸型 NEシリーズ
仕様
●幅(mm):235●長さ(mm):355●高さ(mm):135●コード番号:157-3621
アズワン品番
67-9192-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619286
NE71125
¥
8,190
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意