パナソニックEWエンジニアリング
ひらいてねット+プラス4箇所用 WTFシリーズ
仕様
●幅(mm):134●長さ(mm):181●高さ(mm):55●コード番号:158-7658
アズワン品番
67-9199-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619505
WTF35766W
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意