パナソニックEWエンジニアリング
フロアコン DUシリーズ
仕様
●幅(mm):121●長さ(mm):157●高さ(mm):109●コード番号:157-3619
アズワン品番
67-9189-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619171
DU7185
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意