パナソニックEWエンジニアリング
マルチフロアコンプレート DUM9201シリーズ
仕様
●幅(mm):137●長さ(mm):137●厚さ(mm):33.1●色:ブラウン(バーチ)●高さ(mm):40●コード番号:159-5744
アズワン品番
67-9189-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04619216
DUM9201KA
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意