曜日別特売

情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ

情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ - パナソニックEWエンジニアリング
仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298アズワン品番67-9192-90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67022920WCH6438【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
5,9805,898
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
04619338WCH6438-
5,9805,898
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする