曜日別特売

BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック

BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック - 富士グローブ

軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。

仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:黒内容量1ケース(12パック×10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04678865730968-0492-03
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
04678881730768-0492-01
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
04678890730868-0492-02
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする