曜日別特売

ENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ

ENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマENJOY ベスト PURETWEED ネイビー ESV705シリーズ - カーシーカシマ

ポリエステル100%涼しくてオフィスの品格を作り出す、立体的シルエットのベスト。「胸から脇のゾーンが浮いてしまう」、「ウエストまわりの横ジワが気になる」、「座るとお腹まわりがきゅうくつ」。そんな悩みを一挙に解決するENJOYオリジナルのデザインです。素材には特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ/ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:111cm●着丈:53cmアズワン品番68-0911-34内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04775079ESV705
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする