アズワン
ベルトパーティション スタッキングタイプ ホワイト 61-813-37シリーズ
イベントやセールなど、お客様の誘導・導線確保に大活躍! 、飲食店やカジュアルなお店にピッタリのホワイト塗装。
仕様
●素材:本体/スチール製(粉体塗装)、ベルト/ポリエステル●サイズ:ベース直径36×高さ81cm、ベルト/長さ170cm●重量:5.1kg●付属品:片方ベルト+ベルト受け×3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04706698
61-813-37-1
68-0588-64
¥17,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
04706707
61-813-37-2
68-0588-65
¥17,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください