曜日別特売

吸音パーティション W80・H150cm 単体 キャスター脚 61-755-74シリーズ

吸音パーティション W80・H150cm 単体 キャスター脚 61-755-74シリーズ - アズワン

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。使用例画像はキャスターなしタイプです。

仕様●素材:パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅80×高さ150cm、パネル厚/2.7cm●重量:8.1kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き●キャスター:直径5cm(ストッパー付き×4個)●組立式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0464482761-755-74-1167-9342-84
45,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
0464483661-755-74-1267-9342-85
45,400
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする